Beli yanmar diesel engine di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp33.999.900

    YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
    atribut:
    • Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
    • Combustion System: Direct Injection
    • Fuel Pumps: Bosch Type
    • Injector Pressure (kg/cm²): 200
    • Number of Cylinder: 1
    • Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
  2. WEIFANG Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp77.999.900

    WEIFANG Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Phase: 3
    • Frequency (Hz): 50
    • Engine Speed (rpm): 1500
    • Type Engine: Silent
  3. FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp20.999.900

    FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.
    atribut:
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
    • Volt Meter: Yes
  4. BRANCH Portable Blower Motor Tembaga
    Mulai

    Rp1.599.900

    BRANCH Portable Blower Motor Tembaga
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  5. AMMANN Rammer Yanmar Diesel
    Mulai

    Rp95.999.900

    AMMANN Rammer Yanmar Diesel
    Deskripsi:
    Diesel-Powered Compaction The ACR 70 D Provides with 83kg The Most Rammer Weight within The Ammann Range. It Utilises a Yanmar L48 Diesel Engine That is Popular withContractors Who are Seeking to Have Light Equipment withDiesel Engines and of Course Want
    atribut:
    • Mechanical Engine: Yanmar L48 AE
    • Foot Dimension (Width x Length): 280x340mm
    • Handle Dimension (Width x Length): 360x770mm
    • Machine Height (mm): 980
    • Fuel: Diesel
    • Surface Capacity: 210 m2/h
    • Travel Speed: 12 m/min
  6. KARCHER Professional Ultra High Pressure Cleaners
    Mulai

    Rp719.999.900

    KARCHER Professional Ultra High Pressure Cleaners
    Deskripsi:
    Ideal for universal use in the construction industry and other industrial applications: Our versatile HD 9/100-4 Cage Classic ultra high-pressure cleaner from the UHP compact class. At the heart of the machine is an extremely powerful industrial high-pressure pump by WOMA with high volumetric effectiveness. Equipped with a bypass trigger gun, the HD 9/100-4 has a working pressure of 1000 bar and a flow rate of 900 l of water per hour, thereby removing even the most stubborn dirt quickly and reliably. Equipment - High-pressure hose, 20 m - Spray gun, UHP trigger gun (Dump Gun) - Stainless steel lance, 750 mm - Flat jet nozzle - Safety valve - Elapsed time counter
    atribut:
    • Part Number: 1.812-000.0
    • Maximum Inlet Temperature (°C): 45
    • Motor Rating (kW): 30
    • Drive: Electric
    • Dimensions (mm): 1395x789x1088
    • Flow Rate (L/hour): 980
    • Pump Type : Crankshaft
    • Working Pressure (Bar): 1000
    • Working Pressure (MPa): 100
  7. PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp169.999.900

    PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
  8. KARCHER Professional High Pressure Cleaners Engine Hot Water
    Mulai

    Rp189.999.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners Engine Hot Water
    Deskripsi:
    Thanks to its abundant equipment features, powerful Yanmar diesel engine and sturdy pipe frame, our heated HDS 1000 De high-pressure cleaner can confront the challenges that other machines cannot. High-quality components – the high-pressure pump is fitted with a brass cylinder head, stainless steel valves and chrome-nickel-coated stainless steel pistons – ensure an extremely long service life even with tough, continuous use. Our new EASY!Force high-pressure gun, which makes use of the recoil force of the high-pressure jet to reduce the holding force to zero, ensures effortless operation, while our patented EASY!Lock quick-release fasteners make set-up and dismantling five times faster than with conventional screw connections, but are just as durable and robust. The comprehensive safety equipment, consisting of a float with integrated calcification protection (DGT) which ensures separation from the drinking water network, various safety valves, as well as oil, water and fuel shortage protection, guarantees the machine's availability at all times. A robust frame protects the components and makes transport easier. Equipment - Spray gun, EASY!Force Advanced - Spray gun - High-pressure hose, 15 m - Spray lance, 1050 mm - Cage frame - Electro start - Power nozzle - Servo Control - Sturdy tubular steel frame for handling with crane - Motor, Diesel
  9. CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp309.999.900

    CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: lent Type
  10. TONATA Wheel Chock (Pengganjal Ban)
    Mulai

    Rp78.900

    TONATA Wheel Chock (Pengganjal Ban)
    Deskripsi:
    Ganjalan ban dan roda berbahan karet tebal yang cocok untuk pengganjal kendaraan-kendaraan besar seperti mobil box, mobil truck kecil, dump truck dan tronton. Kelebihan barang dapat digunakan di jalan tidak rata sekalipun, Scothlight dapat menyala berguna saat malam hari. Wheel Chock juga disertai dengan handle pemegang agar mudah dibawa. Serta tahan air dan Awet digunakan dalam jangka waktu lama.
    atribut:
    • Material: Rubber
  11. YANMAR Seal (Oil)
    Mulai

    Rp399.900

    YANMAR Seal (Oil)
    atribut:
    • Suitable For: YK300QT
    • Part Number: 4
  12. YANMAR Thermostat (71°C)
    Mulai

    Rp899.900

    YANMAR Thermostat (71°C)
    Deskripsi:
    It is a part for AF118.- After receiving your order, we may check the vehicle information. - Please note that we may cancel your order if it is difficult to obtain some registered products due to discontinuation or other circumstances after receiving your order due to the manufacturer's circumstances. - Depending on the manufacturer's working days or traffic conditions, the displayed shipping guide may be delayed. - Some items cannot be accompanied by a part number label due to packaging reasons. - When making inquiries, the "vehicle name" and "chassis number" described in the vehicle verification and the desired "part name" are required, so please check before making inquiries. - We cannot respond to inquiries regarding specifications such as dimensions and shapes.
  13. YANMAR Carburetor
    Mulai

    Rp4.299.900

    YANMAR Carburetor
    atribut:
    • Part Number: 1
    • Suitable For: YK300QT
  14. Kubota Floor type cooling centrifuge main body
    Mulai

    Rp389.999.900

    Kubota Floor type cooling centrifuge main body
    atribut:
    • Size (mm): 540x630x840
    • Maximum Centrifugal Force (G): 13,200
    • Temperature Settings Range (°C): -10 to + 40
    • Timer: to 59 minutes 59 seconds, to 99 hours 59 minutes, continuous
    • Maximum Rotation Speed: 12,000
    • Package Size (mm): 620x760x1040
  15. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  16. YANMAR Diesel inverter generator
    Mulai

    Rp209.999.900

    YANMAR Diesel inverter generator
    Deskripsi:
    This is the first air-cooled diesel inverter generator in the domestic industry. This diesel inverter generator achieves the smallest rated output in Japan at 2.0 kVA. In addition to 18 hours of continuous operation at rated output, the soundproof design allows for safe operation even at night on construction sites. Furthermore, its size allows it to be mounted on floodlights, making it suitable for providing illumination at night.For construction, building, and civil engineering work. For use as an emergency backup power source during disasters, etc. For use as a power source for nighttime lighting. For use with personal computers, audio equipment, precision instruments, etc.
    atribut:
    • AC Output: 100-2.0kVA
    • Continuous Operating Time (hour): 18
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Noise Level (dB) (50/60Hz): 84
    • Overall Height (mm): 719
    • Overall Length (mm): 746
    • Overall Width (mm): 599
    • Suitable Fuel: Light oil
    • Tank Capacity (L): 15
    • Trusco Part No.: 254-8759
Daftar Harga yanmar diesel engine Terbaru October 2026
YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp33.999.900
TJAP MATA Gembok Bulat Leher PanjangRp98.900
WEIFANG Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)Rp77.999.900
FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)Rp20.999.900
BRANCH Portable Blower Motor TembagaRp1.599.900
KRISBOW Generator Diesel (Genset Diesel)Rp21.999.900
AMMANN Rammer Yanmar DieselRp95.999.900
KARCHER Professional Ultra High Pressure CleanersRp719.999.900
PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)Rp169.999.900
KARCHER Professional High Pressure Cleaners Engine Hot WaterRp189.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait